› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale F202 AC 2 poli 30 mA 100 A protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF429143
Cod. Produttore F429143
Cod. EAN 8012542914303

Informazioni principali

  • Tipo: F202 AC-100/0,03
  • Funzione: Interruttore differenziale bipola
  • Corrente differenziale: 0,03 A
  • Tensione nominale: 100 V
  • Protezione: Corrente di guasto a terra
  • Serie: F200
  • Standard: EN 61008, IEC 63000
  • Conformità: Direttive UE Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

100 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale F202 AC 2 poli 30 mA 100 A protezione impianti e persone