› Distribuzione elettrica

Interruttore Differenziale F202 A AP-R 63A 30mA Protezione Impianti e Persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF427853
Cod. Produttore F427853
Cod. EAN 8012542785309

Informazioni principali

  • Serie: F200
  • Corrente nominale: 63A
  • Corrente differenziale: 30mA
  • Tipo: A AC
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Funzione: Protezione contro guasti a terra
  • Resistenza a sganci involontari: Alta
  • Norme conformità: EN 61008-1, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

Altro

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

potenza dissipata

6,4 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore Differenziale F202 A AP-R 63A 30mA Protezione Impianti e Persone