› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale F200 4 poli 40A 500mA tipo A protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF427849
Cod. Produttore F427849
Cod. EAN 8012542784906

Informazioni principali

  • Serie: F200
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità: 500 mA
  • Protezione: Contro guasti a terra
  • Tipo di intervento: Istantaneo
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 61008, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

potenza dissipata

9,6 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale F200 4 poli 40A 500mA tipo A protezione impianti e persone