› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale F200 4 poli 300 mA 100 A Tipo A protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF429189
Cod. Produttore F429189
Cod. EAN 8012542918905

Informazioni principali

  • Tipo: Differenziale puro
  • Corrente nominale: 100 A
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Serie: F200
  • Protezione: Guasti a terra
  • Configurazione: Neutro a sinistra
  • Norme: EN 61008, IEC 63000
  • Applicazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for installations where neutral on the left is .

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

100 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale F200 4 poli 300 mA 100 A Tipo A protezione impianti e persone