› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale F200 4 poli 30 mA 40 A Tipo F protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF204F4030
Cod. Produttore F204F4030
Cod. EAN 8012542993131

Informazioni principali

  • Serie: F200
  • Tipo: F
  • Corrente differenziale: 40 A
  • Sensibilità: 0,03 A
  • Protezione: Interruttore differenziale puro
  • Rilevamento correnti: AC e DC pulsanti
  • Norme: EN 61008-1, EN 62423
  • Marcatura CE: 2014

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. Type F offers the same range of protection and functionality as an RCCB Type A APR, this means that they detect sinusoidal AC currents as well as pulsating DC currents.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

F

resistenza a corrente impulsiva

4 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale F200 4 poli 30 mA 40 A Tipo F protezione impianti e persone