› Distribuzione elettrica

Interruttore Differenziale F200 4 Poli 125A 300mA Tipo B Protezione Guasti Terra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF429892
Cod. Produttore F429892
Cod. EAN 8012542989202

Informazioni principali

  • Tipo: F204 B-125/0.3
  • Poli: 4P
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Serie: F200
  • Protezione: Interruttore differenziale puro
  • Normativa: EN 61008, EN 62423
  • Marcatura CE: 2014
  • Applicazione: Protezione da guasti a terra

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

125 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

potenza dissipata

33,6 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

50 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

F200

Interruttore Differenziale F200 4 Poli 125A 300mA Tipo B Protezione Guasti Terra