Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427925
Cod. Produttore
B427925
Cod. EAN
8012542792505

Informazioni di prodotto

DDA203 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale DDA203 con corrente nominale di 25A e sensibilità di 30mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo blocca efficacemente la corrente in caso di dispersioni, proteggendo persone e apparecchiature da eventuali guasti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un funzionamento affidabile e duraturo grazie alla qualità costruttiva e ai materiali resistenti utilizzati. Descrizione del produttore: The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

3

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

Interruttore differenziale DDA203 25A 30mA protezione impianti residenziali commerciali