› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale bipolare 40A 500mA tipo A-S guida DIN

Cod. Rexel BTIG725AS40
Cod. Produttore G725AS40
Cod. EAN 8005543460085

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 500 mA
  • Tipo differenziale: A-S (breve ritardo)
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP40 frontale, IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico BTDIN a 2 poli con corrente nominale di 40 A e sensibilità di intervento a 500 mA, progettato per la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Dotato di tecnologia elettromagnetica con relè di corrente residua, assicura la sicurezza delle persone e la protezione degli impianti elettrici. Il dispositivo è montabile su guida DIN da 35 mm, con maniglia ergonomica a due posizioni per un facile comando e indicazione chiara dello stato dei contatti. È compatibile con sistemi di terra IT, TT e TN e garantisce un potere di interruzione in corto circuito fino a 10 kA. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e presenta un grado di protezione IP40 e IK04. La struttura è realizzata in poliammide e P.B.T. con elevata resistenza al calore e al fuoco, adatta per ambienti umidi e inquinati da cloruri. Consigliato il test mensile tramite pulsante di prova per garantire la funzionalità del dispositivo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 40A - Idn= 0,5A - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale bipolare 40A 500mA tipo A-S guida DIN