› Distribuzione elettrica

Interruttore differenziale bipolare 2P 100A 500mA tipo A protezione impianti e persone

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF429162
Cod. Produttore F429162
Cod. EAN 8012542916208

Informazioni principali

  • Tipo: differenziale bipolare
  • Serie: F200
  • Corrente nominale: 100 A
  • Intervento: 0,5 A
  • Protezione: tipo A
  • Funzione: protezione guasti a terra
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 61008-1, EN 61008-2-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

100 A

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale bipolare 2P 100A 500mA tipo A protezione impianti e persone