Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABF202B30016
Cod. Produttore
F202B30016
Cod. EAN
8012542341550

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 2P - 300 mA - 16 A - Type B
Interruttore differenziale bipolare con corrente nominale di 16 A e corrente di intervento 300 mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per proteggere persone e apparecchiature da guasti a terra e dispersioni di corrente, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo in ambienti residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore differenziale bipolare 16A 300mA tipo B protezione guasti a terra residenziale industriale