› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 4P 63A tipo A-S per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG745AS63
Cod. Produttore G745AS63
Cod. EAN 8005543460221

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità corrente residua: 500 mA
  • Tipo differenziale: A-S (breve ritardo)
  • Numero poli: 4 poli
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTicino BTDIN modello BTIG745AS63 a 4 poli con corrente nominale di 63A e sensibilità di 500mA, progettato per il montaggio su guida DIN. Questo dispositivo offre protezione completa contro i corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici e la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti. È dotato di tecnologia a corrente elettromagnetica residua con relè sensore di corrente, conforme alla norma EN/IEC 61008-1. Il potere di interruzione nominale è di 10kA in corto circuito, con potere di interruzione residuo nominale di 1000A. Il dispositivo è progettato per funzionare a 400 V~ e 50 Hz, con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, e resistenza meccanica e elettrica certificata per 20.000 manovre a vuoto. È adatto per impieghi in atmosfere umide e inquinate da ambienti clorurati, con temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C e di conservazione da -40°C a +70°C. La maniglia ergonomica a due posizioni consente un comando facile e sicuro, con possibilità di blocco e sigillatura. I morsetti sono progettati per evitare il posizionamento errato dei cavi, supportando cavi di rame rigidi e flessibili con sezioni da 0,75 mm² fino a 50 mm². Questo interruttore differenziale è conforme alle direttive europee RoHS e dispone di marcatura indelebile sul lato frontale. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,5 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 4P 63A tipo A-S per impianti elettrici