› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 4P 40A 30mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG743A40
Cod. Produttore G743A40
Cod. EAN 8005543459881

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Dimensioni: 4 moduli (71,2x85 mm)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di 30mA, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di indicazione positiva di contatto, funzione di corrente elettromagnetica residua con relè sensore di corrente e può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. È compatibile con sistemi neutro di terra IT, TT e TN e supporta tensioni nominali fino a 400 V~ con frequenza di 50 Hz. Il potere di interruzione in corto circuito è di 10 kA, con potere di interruzione residuo nominale di 1000 A. La protezione è garantita anche contro sovraccarichi se associata a interruttori o fusibili adeguati. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con indice di protezione meccanica IK04. La maniglia ergonomica a due posizioni consente il comando manuale con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. È adatto per l’installazione in ambienti umidi e inquinati da cloruri, con funzionamento garantito in un ampio intervallo di temperature da -25°C a +60°C. Conforme alle norme EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423 (tipo F), è realizzato con materiali plastici senza alogeni e marcatura indelebile. Il dispositivo è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici civili e industriali, facilitando la manutenzione grazie alla possibilità di sostituzione senza disconnettere gli altri apparecchi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 4P 40A 30mA montaggio DIN