› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 4P 40A 300mA per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIG744AS40
Cod. Produttore G744AS40
Cod. EAN 8005543460191

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo differenziale: A-S
  • Numero poli: 4 poli
  • Larghezza: 4 moduli (71.2 mm)
  • Potere d'interruzione: 10 kA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con indicazione positiva di contatto per controllo, progettato per la protezione da corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Garantisce la sicurezza delle persone contro contatti diretti e indiretti e protegge gli impianti elettrici da guasti. Realizzato per il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm, ha una corrente nominale di 40 A e una sensibilità alla corrente residua di 300 mA di tipo A, adatto a correnti alternate residue sinusoidali e correnti continue pulsanti. La tecnologia utilizza un relé sensore di corrente elettromagnetica residua. Il dispositivo è conforme alla norma EN/IEC 61008-1, con potere di interruzione nominale di 10 kA e capacità di interruzione residua fino a 1000 A. È dotato di morsetti a vite con otturatore di sicurezza e può essere montato in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nella zona frontale, con indice di protezione meccanica IK04. Il materiale dell’involucro è poliammide e P.B.T., resistente al calore e al fuoco secondo la norma UL94 (classe V2). Il dispositivo supporta temperature di funzionamento da -25°C a +60°C e può essere utilizzato in ambienti umidi e inquinati da clorurati, come piscine. È possibile il blocco e la sigillatura in posizione aperta o chiusa mediante lucchetto. La maniglia ergonomica a due posizioni consente l’azionamento manuale con chiusura "I-ON" e apertura "O-OFF". La protezione differenziale deve essere testata periodicamente tramite apposito pulsante di prova integrato. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 4P 40A 300mA per impianti civili e industriali