› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 4P 40A 300mA montaggio DIN

Cod. Rexel BTIG744A40
Cod. Produttore G744A40
Cod. EAN 8005543459942

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Numero poli: 4P
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Moduli larghezza: 4 moduli
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCCB) a 4 poli con montaggio su guida DIN, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di segnalazione positiva dello stato dei contatti tramite leva con indicazione cromatica e pulsante di test per la verifica periodica del corretto funzionamento. Supporta correnti nominali fino a 40A e sensibilità differenziali di 300mA di tipo A, adatto a correnti alternate sinusoidali e correnti pulsanti continue residue. La tecnologia elettromagnetica con relè di rilevamento garantisce un’alta affidabilità, mentre la struttura compatta occupa 4 moduli DIN. L’installazione è semplice e sicura, con morsetti a vite dotati di protezioni per evitare cablaggi errati. Il dispositivo presenta un’elevata capacità di interruzione fino a 10kA, resistenza a sovraccarichi e cortocircuiti se associato a dispositivi di protezione adeguati. È idoneo per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e può operare in ambienti umidi e con presenza di cloro (ad esempio piscine). Il materiale dell’involucro è resistente al calore e al fuoco, con grado di protezione IP40 frontale e IP20 sui morsetti, e protezione contro urti meccanici IK04. La temperatura di esercizio varia da -25°C a +60°C. Il dispositivo è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e EN/IEC 62423, con materiali privi di alogeni e imballaggi conformi alle direttive ambientali europee. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 4P 40A 300mA montaggio DIN