› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 2P 63A 30mA tipo AC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG723AC63
Cod. Produttore G723AC63
Cod. EAN 8005543459355

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipo differenziale: AC
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP40 frontale
  • Dimensioni: 2 moduli (35,6 mm)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico BTDIN 2 poli con corrente nominale di 63A e sensibilità di 30mA, progettato per la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. È adatto per montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm e garantisce la sicurezza delle persone proteggendo da contatti diretti e indiretti. Il dispositivo funziona con tipo di corrente residua AC, ideale per impianti con corrente alternata sinusoidale, e dispone di indicazione positiva di contatto tramite maniglia ergonomica a due posizioni. La protezione differenziale è testabile mensilmente tramite apposito pulsante. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce un potere di interruzione residuo nominale di 10 kA. La costruzione prevede materiali resistenti al calore e al fuoco con grado di protezione IP40 e IK04. È possibile il blocco con lucchetto sia in posizione aperta che chiusa, e l’etichettatura consente una facile identificazione del circuito. Adatto per ambienti umidi e inquinati, supporta temperature di funzionamento da -25°C a +60°C e può essere alimentato dall’alto o dal basso. La connessione è garantita da morsetti a vite con otturatore di sicurezza per il cablaggio. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 2P 63A 30mA tipo AC per impianti elettrici