› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 2P 63A 30mA tipo A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG723A63
Cod. Produttore G723A63
Cod. EAN 8005543459454

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo differenziale: A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Moduli: 2 moduli
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado protezione: IP40 / IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN 2 poli, 63A, con sensibilità di 30 mA, progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e la salvaguardia degli impianti elettrici da guasti di isolamento. Dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per un comando semplice e sicuro, è montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm e consente il collegamento tramite morsetti a vite con otturatore per una connessione affidabile. Il dispositivo offre un potere di interruzione residuo nominale di 10 kA e resistenza meccanica ed elettrica conforme alle normative EN/IEC 61008-1, garantendo elevata sicurezza e durata nel tempo. Ideale per ambienti con sistemi di terra IT, TT e TN, presenta un grado di protezione IP40 nella zona morsetti e IK04 contro impatti meccanici. La funzione di test mensile tramite pulsante consente di verificare il corretto funzionamento del dispositivo, assicurando un elevato livello di sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 2P 63A 30mA tipo A per impianti elettrici