› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 2P 40A 30mA per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIG723A40H
Cod. Produttore G723A40H
Cod. EAN 8005543459577

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Moduli: 2 moduli (35.6 mm)
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Grado di protezione: IP40 frontale, IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale (RCBO) a 2 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità di 30mA, progettato per la protezione delle persone e degli impianti elettrici da guasti di isolamento, cortocircuiti e sovraccarichi. Il dispositivo si monta su guida DIN simmetrica da 35mm e dispone di morsetti a vite con otturatore per un collegamento sicuro e affidabile. È dotato di maniglia ergonomica a due posizioni per apertura e chiusura, con possibilità di blocco e sigillatura. Conforme alle norme EN/IEC 61008-1, garantisce un potere di interruzione in corto circuito di 10kA e un potere di interruzione residuo nominale di 10kA. Il dispositivo è adatto a sistemi di terra IT, TT e TN, con tensione nominale di 230 V AC e frequenza di 50 Hz. L’RCBO è resistente alle vibrazioni, al calore e al fuoco, con materiali dell’involucro in poliammide e P.B.T. e grado di protezione IP40. La tecnologia utilizzata è elettromagnetica con relè di corrente residua, in grado di rilevare correnti di guasto di tipo A. Il dispositivo è indicato per ambienti umidi o inquinati da cloruri, come piscine, e richiede test periodici mensili per garantire la sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli - collegamenti IN/OUT dall\'alto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 2P 40A 30mA per impianti residenziali