› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 2P 40A 300mA montaggio su guida DIN

Cod. Rexel BTIG724A40
Cod. Produttore G724A40
Cod. EAN 8005543459430

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Numero poli: 2P
  • Larghezza: 2 moduli (35.6 mm)
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTDIN 2 poli con portata nominale di 40A e sensibilità di 300mA, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo di protezione è dotato di tecnologia elettromagnetica con relè di corrente per il rilevamento di correnti differenziali, garantendo la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e la sicurezza degli impianti elettrici da guasti di isolamento. Il differenziale è adatto per sistemi di messa a terra IT, TT e TN e funziona con tensione nominale di 230 V~ e frequenza di 50 Hz. Presenta un’elevata capacità di interruzione residua fino a 1000A e una corrente di corto circuito condizionata fino a 10 kA. Il dispositivo è contraddistinto da un maniglione ergonomico a due posizioni per l’attuazione manuale e da un pulsante di test per verificare periodicamente il corretto funzionamento. La protezione è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e garantisce un grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul frontale, con resistenza meccanica IK04. Il materiale dell’involucro è in poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco secondo la normativa UL94 V2. Il dispositivo è progettato per un’installazione sicura e versatile, con possibilità di blocco in posizione aperta o chiusa mediante lucchetto e sigillatura. La gamma supporta inoltre accessori per segnalazione, comando remoto e reset automatico, offrendo soluzioni complete per la gestione e il controllo della protezione differenziale negli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 2P 40A 300mA montaggio su guida DIN