› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore differenziale 2P 25A 30mA per impianti residenziali

Cod. Rexel BTIG723A25H
Cod. Produttore G723A25H
Cod. EAN 8005543459553

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25A
  • Sensibilità differenziale: 30mA
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Numero poli: 2P
  • Larghezza modulo: 2 moduli
  • Protezione corto circuito: 10kA
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale BTIG723A25H a 2 poli con portata nominale di 25A e sensibilità di 30mA di tipo A, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Questo dispositivo di protezione elettrica garantisce la sicurezza degli impianti e delle persone, rilevando correnti di guasto alternate e pulsanti in corrente continua residua. È dotato di leva ergonomica a due posizioni per un facile comando ON/OFF e di un pulsante di test mensile per verificare il corretto funzionamento. Il differenziale ha una capacità di interruzione residua di 1000A e può essere utilizzato in sistemi di messa a terra IT, TT e TN con tensione nominale di 230 V e frequenza di 50 Hz. Realizzato con materiali isolanti resistenti al calore e alla fiamma, è adatto per ambienti con temperature da -25°C a +60°C e garantisce un grado di protezione IP20 sui terminali e IP40 sul frontale. Il design compatto a 2 moduli (35,6 mm) ne facilita l'installazione in quadri elettrici standard, offrendo affidabilità e sicurezza per impianti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli - collegamenti IN/OUT dall\'alto

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 2P 25A 30mA per impianti residenziali