Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921130000
Cod. Produttore
8921130000
Cod. EAN
4032248692347

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKITP-I 24VAC 4CO LD
  • Tensione comando: 24 VAC
  • Contatti: 4 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Consigliata quantità: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili, dotato di base completa e indicatore a led integrato. Progettato per funzionare con tensione alternata (AC), presenta un collegamento elettrico a innesto che garantisce un'installazione rapida e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e visibilità dello stato operativo grazie al led di segnalazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

28 mm

altezza

98 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Interruttore differenziale 24VAC 4 contatti LED per impianti elettrici