› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore differenziale 1P+N 6A 30mA tipo A civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1328CH
Cod. Produttore 2CSK1328CH
Cod. EAN 8012542134251

Informazioni principali

  • Tipo: Automatico RCD A
  • Poli: 1P+N
  • Corrente nominale: 6A
  • Intervento differenziale: 30 mA
  • Curva di intervento: C6
  • Capacità di interruzione: 1,5 kA
  • Serie: DC22 Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico bipolare 1P+N con protezione da sovraccarico e cortocircuito, sensibilità differenziale di 30mA e corrente nominale di 6A. Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra per uso domestico e similare, può essere installato nella stessa scatola o in scatole adiacenti, ed è adatto anche per proteggere singole apparecchiature fisse come asciugamani elettrici. Il dispositivo offre protezione aggiuntiva in caso di guasto degli apparecchi collegati, con intervento magnetotermico caratterizzato da curva C e sensibilità differenziale di tipo A, idoneo all’uso con apparecchi dotati di alimentatori elettronici. Dotato di leva di comando, tasto di prova giallo per verifica mensile del funzionamento e LED verde di segnalazione presenza tensione, garantisce sicurezza contro le tensioni di contatto e riduce il rischio di scosse elettriche, particolarmente indicato in ambienti a rischio come bagni e cucine. La protezione da sovracorrente previene rischi di ustione causati da apparecchi in corto circuito. Il grado di protezione IP41 consente l’installazione ad incasso in pareti lisce. Morsetti con viti protette per il serraggio di conduttori fino a 4 mm². Tensione di alimentazione 120-230 V~ ±10%, 50-60 Hz. Temperatura di esercizio da -5 °C a +40 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic RCD, 1P+N, type A, C6, 30 mA, breaking capacity 1.5kA

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

numero di poli

1

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

1,5 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

1

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore differenziale 1P+N 6A 30mA tipo A civile