› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore differenziale 1P+N 6A 10mA tipo A civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1307CH
Cod. Produttore 2CSK1307CH
Cod. EAN 8012542006855

Informazioni principali

  • Tipo: Automatico RCD 1P+N
  • Corrente nominale: C6
  • Sensibilità: 10 mA
  • Capacità di interruzione: 1,5 kA
  • Tipo differenziale: A
  • Serie: DC22 Chiara
  • Numero poli: 1P+N
  • Applicazione: Protezione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico bipolare 1P+N con protezione da sovraccarico e corto circuito, caratteristica di intervento "C". Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra e apparecchiature elettriche fisse in ambienti domestici e similari, installabile in scatole di derivazione o adiacenti. Sensibilità differenziale di 10mA, ideale per ridurre il rischio di scosse elettriche in presenza di anziani e bambini, particolarmente indicato in ambienti a rischio come bagni e cucine. Interruttore di tipo A, adatto per correnti differenziali unidirezionali pulsanti, compatibile con apparecchi dotati di alimentatori elettronici. Dotato di leva di comando, tasto di prova giallo per verifica mensile del corretto funzionamento e spia LED verde per segnalazione presenza tensione. Morsetti con viti protette per il serraggio di due conduttori fino a 4 mm² ciascuno. Tensione di alimentazione 120-230 V~ ±10%, frequenza 50-60 Hz. Grado di protezione IP41 con installazione ad incasso in pareti verticali lisce. Funzioni supplementari includono controllo temperatura interna, autotest del circuito differenziale e protezione da sovratensioni. Non indicato per frequenti manovre. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic RCD, 1P+N, type A, C6, 10 mA, breaking capacity 1.5kA

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

numero di poli

1

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

1,5 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

1

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore differenziale 1P+N 6A 10mA tipo A civile residenziale