› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore differenziale 1P+N 16A 30mA tipo A incasso civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1330CH
Cod. Produttore 2CSK1330CH
Cod. EAN 8012542134459

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N
  • Corrente nominale: 16A
  • Interruttore: Automatico differenziale
  • Tipo differenziale: A
  • Sensibilità: 30 mA
  • Potere di interruzione: 1.5 kA
  • Curva: C
  • Serie: DC22 Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale automatico bipolare 1P+N con protezione magnetotermica di tipo C, corrente nominale 16A e sensibilità differenziale di 30mA. Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra e per apparecchiature fisse in ambito domestico e similare, garantisce sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e correnti di guasto verso terra. Dotato di tasto di prova giallo per verifica mensile del corretto funzionamento e led frontale verde per indicazione presenza tensione. La sensibilità differenziale riduce il rischio di scosse elettriche, rendendolo adatto anche in ambienti a maggior rischio come bagni e cucine. Installazione semplice con morsetti protetti per conduttori fino a 4 mm² e funzionamento a tensione 120-230 V~ ±10%, 50-60 Hz. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic RCD, 1P+N, type A, C16, 30 mA, breaking capacity 1.5kA

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

numero di poli

1

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

1

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore differenziale 1P+N 16A 30mA tipo A incasso civile