› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Interruttore differenziale 1P+N 16A 10mA tipo A per impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1309CH
Cod. Produttore 2CSK1309CH
Cod. EAN 8012542007050

Informazioni principali

  • Tipo: Automatic RCD 1P+N
  • Corrente nominale: C16
  • Sensibilità: 10 mA
  • Tipo differenziale: Tipo A
  • Capacità di interruzione: 1.5 kA
  • Descrizione breve: INT. AUT. DIFF. 1P+N, C16
  • Capacità di rottura: 3 kA
  • Serie: DC22 Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico bipolare 1P+N con protezione da sovraccarico e corto circuito, corrente nominale 16A e sensibilità differenziale di 10mA. Progettato per la protezione di prese bipolari con contatto di terra e apparecchiature elettriche fisse in ambienti domestici e similari. Adatto per l’uso in luoghi asciutti con temperatura da -5°C a +40°C, garantisce una protezione avanzata contro scosse elettriche riducendo il rischio di tetanizzazione, particolarmente indicato per ambienti con anziani o bambini. Dotato di leva di comando, tasto di prova giallo per verifica mensile del corretto funzionamento, LED verde di segnalazione presenza tensione e circuito chiuso. Morsetti con viti protette per il collegamento di due conduttori fino a 4mm² ciascuno. Funzione di autotest del circuito differenziale e protezione da sovratensioni. Intervento magnetotermico con curva caratteristica C. Tensione di alimentazione 120-230 V~ ±10%, 50-60 Hz. Indicato per protezione aggiuntiva di apparecchi portatili alimentati a spina o singoli apparecchi fissi, non destinato alla protezione di interi circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Automatic RCD, 1P+N, type A, C16, 10 mA, breaking capacity 1.5kA

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

40 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

numero di poli

1

corrente di guasto nominale

10 mA

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

1

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Interruttore differenziale 1P+N 16A 10mA tipo A per impianti civili