›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NX B42AZ1SPK-
Cod. Produttore NX B42AZ1SPK-F61
Cod. EAN 8018851653896

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Certificazioni: non indicate
  • Materiale resistente: sì
  • Serie: P2NX
  • Tecnologia RFID: integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFID progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e protezione contro accessi non autorizzati. Il dispositivo integra la tecnologia RFID per un riconoscimento preciso e rapido, migliorando la sicurezza operativa e riducendo i rischi di manomissione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON