›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NX B42AZ1SA2
Cod. Produttore NX B42AZ1SA2
Cod. EAN 8018851654244

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza RFID
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: accesso controllato
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: uso industriale
  • Funzionamento: preciso e sicuro
  • Durata: robusto e durevole
  • Serie: P2NX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFID progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Questo dispositivo integra la tecnologia RFID per assicurare un accesso controllato e prevenire operazioni non autorizzate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. L'interruttore assicura un funzionamento preciso e sicuro, contribuendo alla protezione degli operatori e degli impianti elettrici.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON