›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NX B42AZ1SB2-
Cod. Produttore NX B42AZ1SB2-F61
Cod. EAN 8018851656170

Informazioni principali

  • Voltaggio: 42 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Protezione: IP67
  • Dimensioni compatte: 30x20x15 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: P2NX
  • Funzione RFID: Integrata
  • Materiale: Resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza dotato di tecnologia RFID, progettato per garantire un elevato livello di protezione e controllo negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura un funzionamento affidabile e sicuro, integrando funzioni avanzate per la gestione dell'accesso e la prevenzione di anomalie. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a condizioni operative impegnative, offrendo durabilità e performance costanti nel tempo.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON