› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NX B42AZ1SMK-
Cod. Produttore NX B42AZ1SMK-F61
Cod. EAN 8018851638688

Informazioni principali

  • Tipo funzionamento: Modalità 1 bistabile
  • Ingressi sicuri: 2 (IS1, IS2)
  • Uscite sicure: 2 (OS1, OS2)
  • Segnalazioni: O3 azionatore inserito
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Connettore: M12 a 12 poli
  • Azionatore: Codifica VN NX-F61
  • Serie: NX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NX, Tipo di funzionamento: Modalit? 1 elettromagnete bistabile. Attivazione OS1 e OS2 con azionatore inserito e bloccato., Ingressi e uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2; 2 uscite sicure OS1, OS2; 1 uscita segnalazione azionatore inserito O3; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4; 2 ingressi attivazione elettromagnete IE1, IE2; 1 Ingresso di programmazione/reset I3, Riconoscimento azionatore: Azionatore riprogrammabile, Sblocco ausiliario: Sblocco a chiave esagonale frontale, Tipo di cavo o connettore integrato: Connettore M12 a 12 poli, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NX-F61, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Calotta: Calotta multicolore di segnalazione illuminabile mediante LED RGB.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

6000 N

Con sblocco ausiliario

Tipo di meccanismo di ritenuta

Bistabile

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON
€ 215,33 x 1 pz.
(pz.)