›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NG2D6D411CF31
Cod. Produttore NG 2D6D411C-F31
Cod. EAN 8018851386985

Informazioni principali

  • Voltaggio: Principio D
  • Grado protezione: IP65
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: M20x1,5
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Azionatore: VN NG-F31
  • Serie: NG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NG con dispositivi di comando integrati, completo di azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Coperchio, posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO+1NC, Configurazione coperchio: 3 dispositivi, Coperchio, posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Coperchio, posizione 2: 1 pulsante giallo 1NO+1NC, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 1: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito e bloccato, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31, Tipo di connessione: Senza connettore.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

9750 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON