›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NG 2D6D412D-F
Cod. Produttore NG 2D6D412D-F31
Cod. EAN 8018851399725

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Uscite segnalazione: 2 O3-O4
  • Azionatore: Codificato VN NG-F31
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Serie: NG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NG con dispositivi di comando integrati, completo di azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Configurazione coperchio: 2 dispositivi, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 1: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito e bloccato, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31, Tipo di connessione: Senza connettore.

Caratteristiche tecniche

Con sblocco ausiliario

forza di chiusura

9750 N

Con sblocco d'emergenza

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

con indicatore di stato

rivestimento scatola

Laccato

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Metallo

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON