› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NS D3CE1SMK-F
Cod. Produttore NS D3CE1SMK-F41
Cod. EAN 8018851426179

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Azionatore: VN NS-F41 codificato
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON