› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON

Cod. Rexel P2NS D4ST1SMK
Cod. Produttore NS D4ST1SMK
Cod. EAN 8018851425172

Informazioni principali

  • Principio di funzionamento: D
  • Uscite sicurezza: OS attive
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite segnalazione: O3, O4
  • Grado di protezione: IP67/IP69K
  • Tipo connessione: Connettore M12 12 poli
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Custodia: Custodia in tecnopolimero, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a serratura frontale, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON