› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FR 996
Cod. Produttore FR 996
Cod. EAN 8018851068171

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Tipo testa: per cerniere
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI
€ 16,18 x 1 pz.