›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FR 596-M1
Cod. Produttore FR 596-M1
Cod. EAN 8018851237652

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M16x1,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Applicazione: per cerniere
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI