› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FR 2296-XA
Cod. Produttore FR 2296-XA
Cod. EAN 8018851090264

Informazioni principali

  • Unità contatto: 2NO+1NC
  • Scatto: lento (B22)
  • Testa: cerniere acciaio inox
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: P2FR 2296-XA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Per cerniere con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI