› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FR 2296
Cod. Produttore FR 2296
Cod. EAN 8018851068126

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • Ingresso cavi PG 13,5
  • Unità contatto 2NO+1NC
  • Tipo scatto lento (B22)
  • Testa per cerniere
  • Grado protezione IP67/IP69K
  • Apertura positiva
  • Serie FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI