› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FK 3396
Cod. Produttore FK 3396
Cod. EAN 8018851068003

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Entrata cavi: filettata PG 11
  • Applicazione: per cerniere
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FK
  • Norme: EN 60529, ISO 20653

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI