› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FD 2195
Cod. Produttore FD 2195
Cod. EAN 8018851006616

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Unità di contatto: 3NC scatto lento
  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Applicazione: Per cerniere
  • Apertura positiva: Sì
  • Custodia: Metallica
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI