› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FD 1895-M2
Cod. Produttore FD 1895-M2
Cod. EAN 8018851103117

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Testa: Per cerniere
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI