›

Interruttore sicurezza cerniere metallico IP67 IP69K P2FM 2196

Cod. Rexel P2FM 2196
Cod. Produttore FM 2196
Cod. EAN 8018851068034

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: 3NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Apertura positiva: sì
  • Testa: per cerniere
  • Serie: FM

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza per cerniere con organo di comando lento e apertura forzata, dotato di tre contatti normalmente chiusi. Progettato per garantire funzioni di sicurezza affidabili in applicazioni industriali, assicura un controllo preciso e sicuro delle aperture e chiusure, contribuendo alla protezione degli operatori e degli impianti. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per l’integrazione in sistemi di sicurezza complessi. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Interruttore sicurezza cerniere metallico IP67 IP69K P2FM 2196