›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FR 996-X
Cod. Produttore FR 996-X
Cod. EAN 8018851094132

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero resistente
  • Entrata cavi filettata PG 13,5
  • Parti esterne in acciaio inox
  • Unità di contatto 2NC scatto lento
  • Grado di protezione IP67/IP69K
  • Apertura positiva Sì
  • Testa per cerniere acciaio inox
  • Serie FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Per cerniere con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI