› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FP9R2-F1
Cod. Produttore FP 9R2-F1
Cod. EAN 8018851031755

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo: meccanico manuale
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FP)
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Pomello: corto 20 s
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura: positiva sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR