› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FP 21R2-L20M2
Cod. Produttore FP 21R2-L20M2
Cod. EAN 8018851397950

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo: Meccanico manuale 20s
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Unità contatto: 3NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FP
  • Pomello: Lungo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR