› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FP 21R2-L20
Cod. Produttore FP 21R2-L20
Cod. EAN 8018851088704

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 3NC scatto lento
  • Ritardo meccanico: manuale 20 s
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FP)
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR