›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FP 20R2-L10M2
Cod. Produttore FP 20R2-L10M2
Cod. EAN 8018851127014

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo meccanico: manuale 10 s
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Unità contatto: 1NO+2NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR