›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FD 9R2-F
Cod. Produttore FD 9R2-F
Cod. EAN 8018851011238

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo meccanico: Manuale 20 s
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Azionatore: Diritto
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR