› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FD 6R2-L05F
Cod. Produttore FD 6R2-L05F
Cod. EAN 8018851269455

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Ritardo meccanico: manuale 5 s
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 5 s, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR