› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FD 6R2-F1
Cod. Produttore FD 6R2-F1
Cod. EAN 8018851010132

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Ritardo meccanico: manuale 20 s
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FD)
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR