›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FD 9R2-M2
Cod. Produttore FD 9R2-M2
Cod. EAN 8018851143106

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di sicurezza
  • Ritardo meccanico: manuale 20 s
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR