›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FP 21R2-L20F1
Cod. Produttore FP 21R2-L20F1K21
Cod. EAN 8018851242519

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 3NC scatto lento
  • Ritardo: meccanico manuale 20 s
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Interruttore di sicurezza ad azionatore separato conritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR